TR6 ER D16-50-2-C16-07 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: 3320749
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TOR6MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3320749
EAN / GTIN 7291075388008
Réf. fabricant 3320749
Article hors catalogue L23980 1410

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 46.5 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 46.5 mm

Produits adaptés

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout