SDMR 1205PDR-HQ-M IC840 Plaquettes de fraisage superpositives pour aluminium, inox et matériaux réfractaires.

Réf.: 3319853
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3319853
EAN / GTIN 7291075066319
Réf. fabricant 3319853
Article hors catalogue L23910 1277

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout