TGMA 408K IC5010 Plaquettes utilitaires réversibles pour tournage et gorges extérieures et intérieures dans la fonte

Réf.: 3317747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3317747
EAN / GTIN 7291075381979
Réf. fabricant 3317747
Article hors catalogue L23940 2086

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.8 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.5 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 15 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.19 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.09 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 18 mm

Produits adaptés

Porte-outils :