GRIPA 4.00-2.00 IC07 Ground Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Réf.: 3314412
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3314412
EAN / GTIN 7291075473841
Réf. fabricant 3314412
Article hors catalogue L23940 2254

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19.16 mm

Produits adaptés

Porte-outils :