Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 5.0, Longueur hors tout (OAL) 71.3 mm, Longueur utile (LU) 25.73 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 5 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 5.4 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 5 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 5.0
- Groupe de longueurs 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID) ICP 050
- Longueur hors tout (OAL) 71.3 mm
- Point Length (PL) 0.73 mm
- Longueur dépassement (LPR) 37.3 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 35 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 25.73 mm