VNMG 12T302-F3P IC8150 Double-Sided 35° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications on Steel

Réf.: 3309641
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3309641
    EAN / GTIN 7291075423945
    Réf. fabricant 3309641
    Article hors catalogue L23950 2526

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux F3P, Rayon (RE) 0.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.89 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux F3P
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 12.4 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.89 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.4 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.08 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :