H600 WXCU 070515HP IC882 Plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe pour l'usinage forte avance

Réf.: 3309414
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3309414
EAN / GTIN 7291075236866
Réf. fabricant 3309414
Article hors catalogue L23970 563

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 7.16 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 7.16 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.86 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout