Sweat zippé HV femme M

Réf.: 330819743300M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur high vis gelb
    Taille unisexe M
    Type de produit Sweatshirts

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 330819743300M
    EAN / GTIN 7330509615874
    Réf. fabricant 330819743300M

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, une face brossée, 240 g/m².

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poches latérales avec fermeture à glissière

    Détails
    Col montant

    Fonctionnalité
    Coupe femme

    Reflex
    Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
    Fermeture frontale
    Glissière plastique unidirectionnelle

    Finition
    Poignet à l'extrémité de la manche
    Haut de jambe nervuré

    Description:

    • Sweatshirt haute visibilité en coupe femme et réflecteurs sur tous les côtés, pour être visible de toutes les directions
    • Le sweatshirt a une fermeture éclair, deux poches sur le devant et une poche poitrine
    • Conçu pour un confort maximal au travail et certifié EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L-> : Classe 3
    • Vêtements de protection hautement visibles

    Norme:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification C