LPGIL 16-15.5-525T9 IC907 Plaquettes pour gorges axiales dans des gorges radiales et gorges radiales dans des gorges axiales

Réf.: 3307499
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3307499
    EAN / GTIN 7291075281347
    Réf. fabricant 3307499
    Article hors catalogue L23940 2009

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 200 mm
    • Rayon (RE) 2.5 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout