DGTR 25B-3D40-JHP-SL Porte-plaquettes compacts de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression sur tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 3304164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3304164
    EAN / GTIN 7291075344301
    Réf. fabricant 3304164
    Article hors catalogue L23920 1483

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 33.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 2.4 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
    • Longueur tête (LH) 35.6 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 33.1 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 40 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout