TAGPAD-XL 2L-D65-JHP Adaptateurs extra longs de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 3302430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série TANG-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3302430
    EAN / GTIN 7291075350401
    Réf. fabricant 3302430
    Article hors catalogue L23920 2494

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.6 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 65 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout