TAGPAD-XL 2R-D65-JHP Adaptateurs extra longs de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 3302077
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3302077
EAN / GTIN 7291075350395
Réf. fabricant 3302077
Article hors catalogue L23920 132

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 65 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout