MIFR 15-3.50-0.20 IC908 Plaquettes à serrage par vis pour gorge frontales intérieures et alésage.

Réf.: 3300282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3300282
    EAN / GTIN 7291075262483
    Réf. fabricant 3300282
    Article hors catalogue L24030 882

    Description

    Description:

    Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm, Largeur de coupe (CW) 3.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 30 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 10 mm
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
    • Largeur de coupe (CW) 3.5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.7 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 6 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 9 mm
    • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.05 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.2 mm
    • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.03 mm/rev
    • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.03 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :