Servante pour bacs plastiques

Réf.: 32921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32921
EAN / GTIN 4017976329215
Réf. fabricant 32921
Article hors catalogue L90080 483

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 10 mm et 4 bacs (L x l x H : 500/450 x 310 x 200 mm). 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par plateau : 60 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 320
Largeur de surface utile (mm): 470
Hauteur plateaux (mm): 285, 540, 795, 1050
Charge par plateau (kg): 60
Longueur totale (mm): 430
Largeur totale (mm): 513
Hauteur totale (mm): 1250
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3