Description:
Le micromètre de profondeur Digimatic avec inserts de tige interchangeables vous offre les avantages suivants: Les inserts de tige interchangeables Ø 4 mm, avec surface de mesure rodée, offrent une large plage de mesure par pas de 25 mm. La butée à cliquet du dispositif de verrouillage assure une force de mesure constante
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 12
Valeur du pas de comptage : 0,0001″/0,001 mm
Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀ 18 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : y compris boîte, clé de réglage n° 301.336, 04GAA274, clé à six pans creux n° 202.863 , 1x pile SR-44
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans