Pupitre d'atelier

Réf.: 3270/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Supports à matériaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3270/7016
    EAN / GTIN 4017976332703
    Réf. fabricant 3270/7016
    Article hors catalogue L90080 1269

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle d'acier et rebord de 20 mm sur les 4 côtés, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. Pour bacs en plastiques, corbeilles en treillis etc. Hauteur règlable au pas de 25 mm. Non inclinable. Blocage assuré par doigt d'indexage. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à palier lisse. 2 roues avec freins.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 150
    Longueur de surface utile (mm): 605
    Largeur de surface utile (mm): 405
    Réglage hauteur de - à (mm): 720-995
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 75 x 25

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3