Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12.0, Longueur hors tout (OAL) 109 mm, Longueur utile (LU) 42.8 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 12 mm
- Cutting Diameter 2 (DC_2) 19 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.4 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 12 mm
- Diamètre collerette (DF) 21 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 12.0
- Identification plaquette étalon (MIID) ICP 120
- Longueur hors tout (OAL) 109 mm
- Point Length (PL) 1.8 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 48 mm
- Step Diameter Length (SDL) 35 mm
- Longueur utile (LU) 42.8 mm