DCNT 102-030-16A-M12 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: 3260257
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série PRE-THREAD
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3260257
    EAN / GTIN 7291075377682
    Réf. fabricant 3260257
    Article hors catalogue L24040 904

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 10.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Longueur hors tout (OAL) 102 mm, Longueur utile (LU) 37.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 10.2 mm
    • Cutting Diameter 2 (DC_2) 17 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10.4 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 10 mm
    • Diamètre collerette (DF) 20 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
    • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 102
    • Longueur hors tout (OAL) 102 mm
    • Point Length (PL) 1.5 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 48 mm
    • Step Diameter Length (SDL) 30 mm
    • Longueur utile (LU) 37.5 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout