Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.496″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 38.0 ,Longueur hors tout (OAL) 11.56″ ,Longueur utile (LU) 7.48″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 1.496″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.531″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.496″
- Equivalent décimal: 1.496″
- Diamètre collerette (DF): 1.65″
- Longueur fonctionnelle (LF): 8.877″
- Code taille logement plaquette (SSC): 38.0
- Groupe de longueurs: 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID): HFP 380
- Longueur hors tout (OAL): 11.56″
- Point Length (PL): 0.323″
- Longueur dépassement (LPR): 9.2″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 2.36″
- Type de queue: Weldon
- Longueur utile (LU): 7.48″