DCNS 075-037-080B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3260169
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260169
EAN / GTIN 7291075298154
Réf. fabricant 3260169
Article hors catalogue L24040 147

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 7.0, Longueur hors tout (OAL) 85.2 mm, Longueur utile (LU) 38.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 7.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 7.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 7.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 47.84 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 7.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 075
  • Longueur hors tout (OAL) 85.2 mm
  • Point Length (PL) 1.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 49.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 38.6 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout