CHAMRING 210-W38.1-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3260164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série CHAMRING
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260164
EAN / GTIN 7291075191943
Réf. fabricant 3260164
Article hors catalogue L24040 335

Description

Description:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.862″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.827″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.862″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.827″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XCGT 09...
  • Longueur attachement (LS): 2.67″
  • Taille du corps (SS): 1-1/2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMRING" Afficher tout