{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Angle de pointe | 60 degré | |
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 52 mm | |
Longueur utile B | 94 mm | |
⌀ carbure H | 11 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | |
Longueur pointe C | 30 mm | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 300 kg | |
Embout en carbure | oui | |
Exécution | rotatif | |
Vis de calage | oui | |
Force axiale | 4,2 kN | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 | |
Réf. fabricant | 321245 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante hautes performances avec embout en carbure et écrou à embase, Cône morse (CM): 3
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
1 164,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
932,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
897,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 300 kg | 500 kg | 600 kg |
⌀ corps D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cône morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Longueur utile B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 8 mm | 25 mm | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |