Porte-outils pour barres d'alésage droite 50/12-110 mm

Réf.: 320385 50/12-110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 50 mm
Taille plaquette 12
Support PSC
Type d'utilisation droite
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 110 mm
Longueur utile LN 90 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 40 mm
Distance axe-pointe f 22 mm
Plaquette adaptée CC.. 1204..
Pièce de rechange S01
Angle d'attaque κ 95 degré
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320385 50/12-110
EAN / GTIN 2050001715500
Réf. fabricant PS5.BCC.RLB.110

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 − 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.