Porte-outils à levier neutre 6316-130HP mm

Réf.: 320365 6316-130HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 16
Support PSC
Type d'utilisation neutre
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 130 mm
Plaquette adaptée CN.. 1606..
Pièce de rechange P02
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320365 6316-130HP
EAN / GTIN 2050001772855
Réf. fabricant PS6.PCE.NMA.130-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange