DFN 330-264-32A-8D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Réf.: 3203597
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203597
EAN / GTIN 7291075364651
Réf. fabricant 3203597
Article hors catalogue L24040 861

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 33 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 33.0, Longueur hors tout (OAL) 362 mm, Longueur utile (LU) 264 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 33 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 33.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 33 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 294.67 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 33.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 330
  • Longueur hors tout (OAL) 362 mm
  • Point Length (PL) 7.33 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 302 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 264 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout