DCN 300-090-31.75A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3203532
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203532
EAN / GTIN 7291075292572
Réf. fabricant 3203532
Article hors catalogue L24040 1316

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.181″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 30.0 ,Longueur hors tout (OAL) 7.77″ ,Longueur utile (LU) 3.76″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.181″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.217″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.181″
  • Equivalent décimal: 1.181″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.195″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 30.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 300
  • Longueur hors tout (OAL): 7.77″
  • Point Length (PL): 0.215″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.41″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3.76″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout