{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 63 mm | |
Taille plaquette | 15 | |
Support | PSC | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
⌀ pré-perçage min. D1 min | 63 mm | |
Distance axe-pointe f | 35 mm | |
Plaquette adaptée | DN.. 1506.. | |
Pièce de rechange | P05 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 320346 63/15HP | |
EAN / GTIN | 2050001771896 |