Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.26″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 32.0 ,Longueur hors tout (OAL) 14.43″ ,Longueur utile (LU) 10.31″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 1.26″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.295″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.26″
- Equivalent décimal: 1.26″
- Diamètre collerette (DF): 1.653″
- Longueur fonctionnelle (LF): 11.841″
- Code taille logement plaquette (SSC): 32.0
- Groupe de longueurs: 8xD
- Identification plaquette étalon (MIID): ICP 320
- Longueur hors tout (OAL): 14.43″
- Point Length (PL): 0.229″
- Longueur dépassement (LPR): 12.07″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 2.36″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 10.31″