DCN 300-045-31.75A-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3203151
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203151
EAN / GTIN 7291075292213
Réf. fabricant 3203151
Article hors catalogue L24040 191

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.181″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 30.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6″ ,Longueur utile (LU) 1.99″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.181″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.217″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.181″
  • Equivalent décimal: 1.181″
  • Diamètre collerette (DF): 1.653″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.425″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 30.0
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 300
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Point Length (PL): 0.215″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.64″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.99″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout