DCN 290-232-31.75R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3203143
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203143
EAN / GTIN 7291075279016
Réf. fabricant 3203143
Article hors catalogue L24040 197

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.142″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 29.0 ,Longueur hors tout (OAL) 13.3″ ,Longueur utile (LU) 9.35″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.142″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.177″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.142″
  • Equivalent décimal: 1.142″
  • Diamètre collerette (DF): 1.653″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 10.732″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 29.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 290
  • Longueur hors tout (OAL): 13.3″
  • Point Length (PL): 0.208″
  • Longueur dépassement (LPR): 10.94″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 9.35″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout