DCNS 230-115-230B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203075
EAN / GTIN 7291075298116
Réf. fabricant 3203075
Article hors catalogue L24040 489

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23 mm, Diamètre coupant (DC) 23 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23.0, Longueur hors tout (OAL) 203.8 mm, Longueur utile (LU) 118.46 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 23 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 23.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 23 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 139.61 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 230
  • Longueur hors tout (OAL) 203.8 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 143.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 118.46 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout