Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.275″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 7.0 ,Longueur hors tout (OAL) 2.87″ ,Longueur utile (LU) 0.48″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.275″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.291″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.275″
- Equivalent décimal: 0.275″
- Diamètre collerette (DF): 0.63″
- Longueur fonctionnelle (LF): 1.05″
- Code taille logement plaquette (SSC): 7.0
- Groupe de longueurs: 2xD
- Identification plaquette étalon (MIID): ICP 070
- Longueur hors tout (OAL): 2.87″
- Point Length (PL): 0.05″
- Longueur dépassement (LPR): 1.1″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.77″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 0.48″