DCN 070-011-12R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3202936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202936
    EAN / GTIN 7291075279566
    Réf. fabricant 3202936
    Article hors catalogue L24040 1079

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 7.0, Longueur hors tout (OAL) 70.1 mm, Longueur utile (LU) 11.51 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 7 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 7.4 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 7 mm
    • Diamètre collerette (DF) 16 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 23.83 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 7.0
    • Groupe de longueurs 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 070
    • Longueur hors tout (OAL) 70.1 mm
    • Point Length (PL) 1.01 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 25.1 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 45 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 11.51 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout