DCN 070-021-12.7A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3202933
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202933
    EAN / GTIN 7291075292510
    Réf. fabricant 3202933
    Article hors catalogue L24040 666

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.275″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 7.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.17″ ,Longueur utile (LU) 0.87″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.275″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.291″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.275″
    • Equivalent décimal: 0.275″
    • Diamètre collerette (DF): 0.63″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 1.35″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 7.0
    • Groupe de longueurs: 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 070
    • Longueur hors tout (OAL): 3.17″
    • Point Length (PL): 0.05″
    • Longueur dépassement (LPR): 1.4″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.77″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 0.87″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout