DCN 060-030-12R-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3202890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202890
    EAN / GTIN 7291075243161
    Réf. fabricant 3202890
    Article hors catalogue L24040 1040

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.0, Longueur hors tout (OAL) 89 mm, Longueur utile (LU) 30.96 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 6 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 6.4 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6 mm
    • Diamètre collerette (DF) 16 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 42.91 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 6.0
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 060
    • Longueur hors tout (OAL) 89 mm
    • Point Length (PL) 0.96 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 44 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 45 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 30.96 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout