Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre coupant (DC) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 337.35 mm, Longueur utile (LU) 230.33 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 21.9 mm
- Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 45 mm
- Diamètre collerette (DF) 50 mm
- Groupe de longueurs 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID) SOGT 120408-W
- Longueur hors tout (OAL) 337.35 mm
- Longueur dépassement (LPR) 269.38 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 68 mm
- Longueur utile (LU) 230.33 mm