DCN 240-288-31.75R-12D Forets à têtes interchangeables avec arrosage central et queues cylindriques, profondeur de perçage 12xD.

Réf.: 3202840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202840
EAN / GTIN 7291075297478
Réf. fabricant 3202840
Article hors catalogue L24040 657

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.945″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 24.0 ,Longueur hors tout (OAL) 15.19″ ,Longueur utile (LU) 11.51″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.945″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.98″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.945″
  • Equivalent décimal: 0.945″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 12.658″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 24.0
  • Groupe de longueurs: 12xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 240
  • Longueur hors tout (OAL): 15.19″
  • Point Length (PL): 0.172″
  • Longueur dépassement (LPR): 12.83″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 11.51″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout