DCN 110-132-15.87R-12D Forets à têtes interchangeables avec arrosage central et queues cylindriques, profondeur de perçage 12xD.

Réf.: 3202827
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202827
    EAN / GTIN 7291075297348
    Réf. fabricant 3202827
    Article hors catalogue L24040 589

    Description

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,433″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 7,74″, bruikbare lengte (LU) 5,28″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
    • snijdiameter (DC): 0,433″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,45 0,79″
    • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,433″
    • decimale equivalent: 0,433″
    • flensdiameter: 5,771″
    • insert Seat Size Code (SSC): 11.0
    Lengte Groep: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 110
  • totale lengte (OAL): 7,74″
  • Point Length (PL): 0,079″
  • uitstekende lengte (LPR): 5,85″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 5,28″
  • Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout