DCN 250-075-31.75R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3202821
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202821
    EAN / GTIN 7291075242768
    Réf. fabricant 3202821
    Article hors catalogue L24040 1305

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 25.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.87″ ,Longueur utile (LU) 3.13″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.984″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.02″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.984″
    • Equivalent décimal: 0.984″
    • Diamètre collerette (DF): 1.65″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 4.331″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 25.0
    • Groupe de longueurs: 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 250
    • Longueur hors tout (OAL): 6.87″
    • Point Length (PL): 0.179″
    • Longueur dépassement (LPR): 4.51″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.36″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 3.13″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout