• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

DCN 170-051-19.05R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3202805
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202805
EAN / GTIN 7291075242683
Réf. fabricant 3202805
Article hors catalogue L24040 1265

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.669″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 17.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.04″ ,Longueur utile (LU) 2.13″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.669″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.705″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.669″
  • Equivalent décimal: 0.669″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.948″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 17.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 170
  • Longueur hors tout (OAL): 5.04″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.07″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 2.13″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout