Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.551″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.51″ ,Longueur utile (LU) 0.93″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.551″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.567″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.551″
- Equivalent décimal: 0.551″
- Diamètre collerette (DF): 0.79″
- Longueur fonctionnelle (LF): 1.52″
- Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
- Groupe de longueurs: 2xD
- Identification plaquette étalon (MIID): ICP 140
- Longueur hors tout (OAL): 3.51″
- Point Length (PL): 0.1″
- Longueur dépassement (LPR): 1.62″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.89″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 0.93″