DR18.0-090-25.4-06-5D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 5xD

Réf.: 3202581
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202581
EAN / GTIN 7291075289374
Réf. fabricant 3202581
Article hors catalogue L24150 97

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.709″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.39″ ,Longueur utile (LU) 3.54″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.709″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.776″
  • Equivalent décimal: 0.709″
  • Diamètre collerette (DF): 1-1/4″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.369″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 06
  • Longueur hors tout (OAL): 7.39″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.39″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 3.54″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout