DR15.9-080-19.05-05-5D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 5xD

Réf.: 3202577
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202577
    EAN / GTIN 7291075289336
    Réf. fabricant 3202577
    Article hors catalogue L24150 364

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 5/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.97″ ,Longueur utile (LU) 3.13″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 5/8″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.679″
    • Equivalent décimal: 0.625″
    • Diamètre collerette (DF): 1.09″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.951″
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 05
    • Longueur hors tout (OAL): 6.97″
    • Longueur dépassement (LPR): 3.97″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 3″
    • Longueur utile (LU): 3.13″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout