DR11.91-048-15.87-04-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3202562
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202562
    EAN / GTIN 7291075204957
    Réf. fabricant 3202562
    Article hors catalogue L24150 354

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.469″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.62″ ,Longueur utile (LU) 1.88″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.469″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.49″
    • Equivalent décimal: 0.469″
    • Diamètre collerette (DF): 0.984″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.606″
    • Groupe de longueurs: 4xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): AOMT 04
    • Longueur hors tout (OAL): 5.62″
    • Longueur dépassement (LPR): 2.62″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 3″
    • Longueur utile (LU): 1.88″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout