DR125-038-16-04-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3202349
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202349
    EAN / GTIN 7291075203592
    Réf. fabricant 3202349
    Article hors catalogue L24150 5

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 12.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 103.5 mm, Longueur utile (LU) 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 12.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.9 mm
    • Diamètre collerette (DF) 20 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 55.12 mm
    • Groupe de longueurs 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) AOMT 04
    • Longueur hors tout (OAL) 103.5 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 55.5 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 48 mm
    • Longueur utile (LU) 38 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout