DR130-039-16-04-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3202340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202340
EAN / GTIN 7291075203585
Réf. fabricant 3202340

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.4 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 56.61 mm
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) AOMT 04
  • Longueur hors tout (OAL) 105 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 57 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 39 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout