DR36.5-110-38.1-12-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3201850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201850
EAN / GTIN 7291075203882
Réf. fabricant 3201850
Article hors catalogue L24150 301

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1.437″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.77″ ,Longueur utile (LU) 4.31″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.437″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.63″
  • Equivalent décimal: 1.437″
  • Diamètre collerette (DF): 1.969″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.727″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 120408-DT
  • Longueur hors tout (OAL): 8.77″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.77″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 4.31″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout