DR33.3-067-31.75-09-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201803
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3201803
    EAN / GTIN 7291075185119
    Réf. fabricant 3201803
    Article hors catalogue L24150 113

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1.312″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.93″ ,Longueur utile (LU) 2.63″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1.312″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.339″
    • Equivalent décimal: 1.312″
    • Diamètre collerette (DF): 1.654″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.891″
    • Groupe de longueurs: 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09
    • Longueur hors tout (OAL): 6.93″
    • Longueur dépassement (LPR): 3.93″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 3″
    • Longueur utile (LU): 2.63″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout