DR26.2-052-31.75-09-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201796
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201796
EAN / GTIN 7291075185041
Réf. fabricant 3201796
Article hors catalogue L24150 362

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1.031″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.36″ ,Longueur utile (LU) 2.06″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.031″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.181″
  • Equivalent décimal: 1.031″
  • Diamètre collerette (DF): 1.654″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.329″
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09
  • Longueur hors tout (OAL): 6.36″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.36″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 2.06″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout