DR25.0-050-31.75-09-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201794
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201794
EAN / GTIN 7291075185027
Réf. fabricant 3201794
Article hors catalogue L24150 357

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.27″ ,Longueur utile (LU) 1.97″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.984″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.142″
  • Equivalent décimal: 0.984″
  • Diamètre collerette (DF): 1.654″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.24″
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09
  • Longueur hors tout (OAL): 6.27″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.27″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 1.97″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout